TESE ITALY - TSIXSZE118 DADI IN METALLO

TESE ITALY - TSIXSZE118 DADI IN METALLO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389110914535

Codice prodotto

TSIXSZE118

Cod. produttore

XSZE118

Produttore

TSI

Tipo di accessorio / ricambio

Altri

Accessorio per sensore, Dadi di fissaggio, Acciaio cromato, Ø 18mm. categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - descrizione accessori: ghiera di fissaggio - accessori / destinazione elementi: sensore M18 cilindrico - materiale: nichel cromato - quantità per confezione: set da 2. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni diconfezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....