Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

TESE ITALY - TSIXS530BLPAL2 PROX LUNGO M30 PNP NO 3FILI SN 10MM CABL

TESE ITALY - TSIXS530BLPAL2 PROX LUNGO M30 PNP NO 3FILI SN 10MM CABL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 0 mm

  • Lunghezza del sensore - 62 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119046763

Codice prodotto

TSIXS530BLPAL2

Cod. produttore

XS530BLPAL2

Produttore

TSI

Larghezza del sensore

0 mm

Altezza del sensore

0 mm

Lunghezza del sensore

62 mm

Diametro del sensore

30 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore

A filo

Distanza di commutazione

10 mm

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Tipo di funzione di commutazione

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione

PNP / PNP

Tipo di collegamento elettrico

Cavo radiale

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza

0

Tipo di azionamento / funzionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Cilindro filettato

Rivestimento della custodia

Nichelato

Possibilità di collegamento in cascata

no

SIL secondo IEC 61508

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza

200 mA

Tensione di alimentazione

12...48 V

Tensione nominale di comando Us DC

12...48 V

Tipo di tensione

AC / DC

Frequenza di commutazione

1000 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle

no

Materiale (del corpo)

Metallo

Resistente alla compressione

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Immunità ai campi magnetici

Immune a campi magnetici DC

Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M30) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 10 mm, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA,UL.