TESE ITALY - TSIXS4P30PB370 INTERR. DI PROSSIMITA

TESE ITALY - TSIXS4P30PB370 INTERR. DI PROSSIMITA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110927139

Codice prodotto

TSIXS4P30PB370

Cod. produttore

XS4P30PB370

Produttore

TSI

Lunghezza del sensore

60 mm

Diametro del sensore

30 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore

Non a filo

Distanza di commutazione

15 mm

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Tipo di funzione di commutazione

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione

PNP / PNP

Tipo di collegamento elettrico

Cavo radiale

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza

0

Tipo di azionamento / funzionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Cilindro filettato

Rivestimento della custodia

Altri

Possibilità di collegamento in cascata

no

SIL secondo IEC 61508

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza

200 mA

Tensione di alimentazione

12...48 V

Tensione nominale di comando Us DC

12...48 V

Tipo di tensione

AC / DC

Frequenza di commutazione

1000 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle

no

Materiale (del corpo)

Plastica

Resistente alla compressione

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Immunità ai campi magnetici

Immune a campi magnetici DC

Sens. induttivo XS4 M30, L 60mm, PPS, Sn 15mm, 12...48V CC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: - - nome del sensore: XS4 - forma del sensore: cilindrico M30 - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con lenorme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....