TESE ITALY - TSIXCSA702EX METAL LIMIT SWITCH NO LOC EX D

TESE ITALY - TSIXCSA702EX METAL LIMIT SWITCH NO LOC EX D

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 114 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119035842

Codice prodotto

TSIXCSA702EX

Cod. produttore

XCSA702EX

Produttore

TSI

Con indicatore di stato

no

Adatto per funzioni di sicurezza

Larghezza del sensore

40 mm

Altezza del sensore

114 mm

Lunghezza del sensore

44 mm

Apertura positiva

Numero di contatti ausiliari di sicurezza

0

Numero di contatti NC

2

Numero di contatti NO

1

Numero di contatti di scambio

0

Tipo di contatto

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale a AC-15, 24 V

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V

0.27 A

Tipo di custodia

Altri

Materiale (del corpo)

Metallo

Rivestimento della custodia

Altri

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Protezione ATEX polvere, cat. 2

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP67

Int. sic. metallo XCSA, 2 NC+1 NO, int. lenta, M20, ATEX. gamma prodotto: Preventa ATEX D - nome abbreviato: XCSA - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - collegamento elettrico: morsetto - capacità di serraggio connessioni: 1 x 0,5...2 x 1,5mm² con o senza terminale cavo - apertura positiva: con contatto NC - descrizione opzioni bloccaggio: senza blocco dell'attuatore. Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....