TESE ITALY - TSIXCMD2110L2 FINECOR 1NO1NC CAVO 2M

TESE ITALY - TSIXCMD2110L2 FINECOR 1NO1NC CAVO 2M

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 50 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110301250

Codice prodotto

TSIXCMD2110L2

Cod. produttore

XCMD2110L2

Produttore

TSI

Larghezza del sensore

30 mm

Altezza del sensore

50 mm

Lunghezza del sensore

16 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V

1.5 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V

0.1 A

Funzione di commutazione

Contatto a scatto rapido

Azione di attivazione ad aggancio meccanico

no

Uscita elettronica

no

Apertura positiva

Numero di contatti ausiliari di sicurezza

0

Numero di contatti NC

1

Numero di contatti NO

1

Numero di contatti di scambio

0

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Altri

Materiale (del corpo)

Metallo

Rivestimento della custodia

Altri

Tipo di elemento di controllo

Pistoncino

Allineamento dell'elemento di comando

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Precablato con cavo

Con indicatore di stato

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Finecorsa XCMD, pulsante in metallo con ritorno a molla- 1NC+1NO, A rapido. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCMD - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsante - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza.L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....