TESE ITALY - TSIXCKN2145P20 FINECOR 1NO1NC ISO20

TESE ITALY - TSIXCKN2145P20 FINECOR 1NO1NC ISO20

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110214321

Codice prodotto

TSIXCKN2145P20

Cod. produttore

XCKN2145P20

Produttore

TSI

Larghezza del sensore

31 mm

Altezza del sensore

65 mm

Lunghezza del sensore

30 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V

0.1 A

Funzione di commutazione

Altri

Uscita elettronica

no

Apertura positiva

Numero di contatti NC

1

Numero di contatti NO

1

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Parallelepipedo

Materiale (del corpo)

Plastica

Rivestimento della custodia

Altri

Tipo di elemento di controllo

Leva con rotella regolabile

Allineamento dell'elemento di comando

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP65

Finecorsa in formato compatto con 1 ingresso filettato M20 x 1,5 per pressacavo ISO. È dotato di un corpo fisso in plastica e di una testa rotante, con una leva a rotella termoplastica di lunghezza variabile. Contatti: NC + NO a 2 poli, azione a scatto. Questo finecorsa è venduto e imballato in confezioni da 20.