Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

TESE ITALY - TSIXCKMR54D2 FINECORSA

TESE ITALY - TSIXCKMR54D2 FINECORSA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0.063 mm

  • Altezza del sensore - 0.064 mm

  • Lunghezza del sensore - 0.03 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110681956

Codice prodotto

TSIXCKMR54D2

Cod. produttore

XCKMR54D2

Produttore

TSI

Larghezza del sensore

0.063 mm

Altezza del sensore

0.064 mm

Lunghezza del sensore

0.03 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V

0.27 A

Funzione di commutazione

Altri

Uscita elettronica

no

Apertura positiva

Numero di contatti NC

4

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Versione speciale

Materiale (del corpo)

Metallo

Rivestimento della custodia

Altri

Tipo di elemento di controllo

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP66

Finecorsa XCKMR, Leva con aste inc. c/sblocco a rot. 6mm, L= 200mm, 2x(2 NC). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCKMR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa rotella invertita - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 x (2 NC). Benefici: .. Applicazioni: ..