TESE ITALY - TSIXCKJ10541A FINECORSA CON CONNETTORE

TESE ITALY - TSIXCKJ10541A FINECORSA CON CONNETTORE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 77 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110388978

Codice prodotto

TSIXCKJ10541A

Cod. produttore

XCKJ10541A

Produttore

TSI

Larghezza del sensore

40 mm

Altezza del sensore

77 mm

Lunghezza del sensore

44 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V

0.27 A

Funzione di commutazione

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica

no

Apertura positiva

no

Numero di contatti NC

1

Numero di contatti NO

1

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Parallelepipedo

Materiale (del corpo)

Metallo

Rivestimento della custodia

Altri

Tipo di elemento di controllo

Leva con rotella regolabile

Allineamento dell'elemento di comando

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Altro connettore

Con indicatore di stato

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP66

Finecorsa di formato EN 50041 industriale con connettore 7/8-16UN. Presenta un corpo fisso in metallo di forma A e una testa rotante, con una leva a rotella termoplastica di lunghezza variabile. Contatti: NC + NO a 2 poli, azione a scatto. Questo finecorsa è fornito per l'azionamento da sinistra e da destra. La gamma XCKJ offre le testine più robuste della sua categoria.