Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

TESE ITALY - TSIXCKD2110P16 FINECOR MET 1NC1NO ISO16

TESE ITALY - TSIXCKD2110P16 FINECOR MET 1NC1NO ISO16

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.27 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110196863

Codice prodotto

TSIXCKD2110P16

Cod. produttore

XCKD2110P16

Produttore

TSI

Larghezza del sensore

31 mm

Altezza del sensore

65 mm

Lunghezza del sensore

30 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V

0.27 A

Funzione di commutazione

Contatto a scatto rapido

Azione di attivazione ad aggancio meccanico

no

Uscita elettronica

no

Apertura positiva

Numero di contatti ausiliari di sicurezza

0

Numero di contatti NC

1

Numero di contatti NO

1

Numero di contatti di scambio

0

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Parallelepipedo

Materiale (del corpo)

Metallo

Rivestimento della custodia

Altri

Tipo di elemento di controllo

Pistoncino

Allineamento dell'elemento di comando

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCKD formato compatto (CENELEC EN 50047) ha un pulsante in metallo e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi M16. Questo finecorsa vanta una testa e un corpo Zamak robusto, un design modulare che consente una manutenzione più semplice e un formato EN50047 CENELEC compatto che lo rende ideale per tutte le macchine industriali come quelle di confezionamento, movimentazione materiali, nastri trasportatori, lavorazione, cibo e bevande. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508. È inoltre conforme alle direttive RoHS.