TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1255 J-LINK GIUNTO TRECCIA PVC 25MMQ L630S - JLK1255
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Intrecciato - sì
Forma del conduttore - Piatto
Confezione
10 PZ
EAN
8053685377501
Codice prodotto
TKGJLK1255
Cod. produttore
JLK1255
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Intrecciato:
sì
Forma del conduttore:
Piatto
Lunghezza:
630 mm
Superficie conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Barretta di collegamento forata:
sì
Diametro esterno circa:
25 mm
Con listelli di raccordo:
sì
Larghezza della linea circa:
4.5 mm
Altezza della linea circa:
14 mm
Diametro del foro di connessione:
6.5 mm
Isolato:
sì


