TEC-MAR SRL - TCM9014U04035MG AIRON 3 35W 4K CRI>70  U0 + MEZZ.VIRT.

TEC-MAR SRL - TCM9014U04035MG AIRON 3 35W 4K CRI>70 U0 + MEZZ.VIRT.

TEC-MAR SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 35 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3964 lm

  • Rendimento luminoso delle lampade - 113 lm/W

  • Classe di protezione - II

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001099247

Codice prodotto

TCM9014U04035MG

Cod. produttore

9014U04035MG

Produttore

TCM

Max prestazioni del sistema

35 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

3964 lm

Rendimento luminoso delle lampade

113 lm/W

Classe di protezione

II

Metodo di montaggio

Con attacco laterale

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

no

Portalampada

Nessuno

Materiale (del corpo)

Alluminio

Superficie

Verniciato

Colore del corpo

Grigio

Materiale del diffusore

Vetro trasparente

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso

Alimentatore intercambiabile

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile GPRS

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Durata utile L90/B10 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (IP)

IP66

Ottica regolabile (mobile)

no

Resistenza agli urti

IK08

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

-25...45 °C

Telecomando

Nessuno

Con controllo radio

no

CLO - Flusso luminoso costante

no

Con programma di controllo regolazione luce

no

Con cavo di collegamento

Lunghezza del cavo

1.5 m

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

4000...4000 K

Indice di resa cromatica

70-79

Fattore di potenza

0.97

Larghezza

300 mm

Altezza / Profondità

80 mm

Lunghezza

525 mm

Tipo di cablaggio

Terminale

Numero di poli

3

Sezione del conduttore

1 mm²

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Collegamento

Altri

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Apparecchio per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.