TEC-MAR SRL - TCM8057MR4600GL MEGA-LORD 600W 4K MR CRI>70 DRIVER ON BO

TEC-MAR SRL - TCM8057MR4600GL MEGA-LORD 600W 4K MR CRI>70 DRIVER ON BO

TEC-MAR SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max prestazioni del sistema - 600 W

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001062326

Codice prodotto

TCM8057MR4600GL

Cod. produttore

8057MR4600GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore

4000...4000 K

Grado di protezione (IP)

IP65

Max prestazioni del sistema

600 W

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per montaggio incassato

no

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto al montaggio su traversa

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti

Adatto al montaggio su barre conduttrici

no

Adatto per montaggio con morsetto

no

Adatto per sistema di cavi

no

Regolabile

Girevole e orientabile

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

no

Portalampada

Nessuno

Materiale (del corpo)

Alluminio

Superficie

Verniciato

Colore del corpo

Grigio

Materiale del diffusore

Vetro trasparente

Superficie spazzolata

no

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso

Alimentatore intercambiabile

no

Dimming in base al dispositivo di funzionamento

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerazione DALI-2

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile GPRS

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Riflettore

Brillantato

Diffusore luce

Riflettore

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Fattore di distorsione (THD)

20

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

CLO - Flusso luminoso costante

no

Resistenza agli urti

IK08

Classe di protezione

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

25...45 °C

Adatto per lampade di potenza

600...600 W

Colore della luce

Bianco

Fattore di potenza

0.97

Multicolore

No

Multi-lumen

No

Multi-angolo del fascio

No

Larghezza

720 mm

Altezza / Profondità

105 mm

Lunghezza

455 mm

Tipo di cablaggio

Terminale

Numero di poli

3

Sezione del conduttore

1 mm²

Sezione conduttore collegabile

1...2.5 mm²

Collegamento

Morsetto a vite

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Alimentazione di emergenza integrata

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

Proiettore per interni ed esterni adatto per l’illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, gruppo di alimentazione elettronico quattro canali 230V in remoto. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.