TEC-MAR SRL - TCM7010BL4013E1 BALTIC 13W 4K CRI>80 MOD. BL (BIANCO) EM

TEC-MAR SRL - TCM7010BL4013E1 BALTIC 13W 4K CRI>80 MOD. BL (BIANCO) EM

TEC-MAR SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Max prestazioni del sistema - 13 W

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001118726

Codice prodotto

TCM7010BL4013E1

Cod. produttore

7010BL4013E1

Produttore

TCM

Temperatura di colore

4000...4000 K

Grado di protezione (IP)

IP65

Durata utile L70/B50 a 25 °C

60000 h

Max prestazioni del sistema

13 W

Adatto per montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio incassato

no

Adatto per montaggio a parete

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

no

Materiale (del corpo)

Plastica

Trattamento superficie (corpo)

Plastificato

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Plastica opaca/satinata

Tipo di ottica

Nessuno

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore incluso

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerazione DALI-2

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile GPRS

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Dimming in base al dispositivo di funzionamento

no

Non dimmerabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio diffuso

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM3

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK10

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

-25...45 °C

Adatto per illuminazione di emergenza

Alimentazione di emergenza integrata

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Con fessure d'areazione

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza

13...13 W

Colore della luce

Bianco

Indice di resa cromatica

80-89

Fattore di potenza

0.97

CLO - Flusso luminoso costante

no

Larghezza

280 mm

Altezza / Profondità

95 mm

Diametro esterno

280 mm

Larghezza di incasso

280 mm

Altezza/profondità di installazione

95 mm

Tipo di cablaggio

Terminale

Numero di poli

5

Sezione del conduttore

1 mm²

Collegamento

Morsetto a vite

Fattore di distorsione (THD)

10

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Multicolore

No

Multi-lumen

No

Multi-angolo del fascio

No

Controllabile via Bluetooth

no

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto o parete. Corpo in nylon rinforzato con fibre di vetro bianco o grigio, guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.