TEC-MAR SRL - TCM1880RP9092LD TESSA 92W 4K CRI>90 MOD. RP UGR<19 + DAL

TEC-MAR SRL - TCM1880RP9092LD TESSA 92W 4K CRI>90 MOD. RP UGR<19 + DAL

TEC-MAR SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1195 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Max prestazioni del sistema - 92 W

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001063101

Codice prodotto

TCM1880RP9092LD

Cod. produttore

1880RP9092LD

Produttore

TCM

Temperatura di colore

4000...4000 K

Lunghezza

1195 mm

Grado di protezione (IP)

IP40

Max prestazioni del sistema

92 W

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per montaggio a sospensione

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio incassato

Adatto per montaggio a parete

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

no

Materiale (del corpo)

Acciaio

Trattamento superficie (corpo)

Verniciato

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Plastica opaca/satinata

Tipo di ottica

Nessuno

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso

Alimentatore intercambiabile

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerazione DALI-2

no

Dimmerabile DALI

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile GPRS

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Dimming in base al dispositivo di funzionamento

no

Non dimmerabile

no

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio ampissimo > 80°

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM3

Emissione luminosa

Diretta

Durata utile L90/B10 a 25 °C

60000 h

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B

30

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C

50

Resistenza agli urti

IK07

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

-25...45 °C

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Alimentazione di emergenza integrata

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Con fessure d'areazione

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza

92...92 W

Colore della luce

Bianco

Indice di resa cromatica

90-100

Fattore di potenza

0.97

CLO - Flusso luminoso costante

no

Larghezza

295 mm

Altezza / Profondità

35 mm

Lunghezza di incasso

1195 mm

Larghezza di incasso

295 mm

Altezza/profondità di installazione

85 mm

Tipo di cablaggio

Terminale

Numero di poli

5

Sezione del conduttore

1 mm²

Collegamento

Morsetto a vite

Fattore di distorsione (THD)

10

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Multicolore

No

Multi-lumen

No

Multi-angolo del fascio

No

Controllabile via Bluetooth

no

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no