TE.CO. SRL - TEO34899 CAVO TFX 42G 0,75 NER.NUM.  GRIGIO

TE.CO. SRL - TEO34899 CAVO TFX 42G 0,75 NER.NUM. GRIGIO

TE.CO. SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 42

Confezione

  • 1 M

EAN

2000001057735

Codice prodotto

TEO34899

Cod. produttore

34899

Produttore

TEO

Materiale del conduttore

Rame

Superficie del conduttore

Nudo

Sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

Classe del conduttore

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori

42

Materiale dell'isolamento del conduttore

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori

Cifre

Colore del conduttore

Nero

Con conduttore di terra

Schermato

no

Armatura / Rinforzo

Nessuno

Materiale della guaina esterna

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Diametro esterno approssimativo

18.1 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche

-40...80 °C

Tensione nominale U0

450 V

Tensione nominale U

750 V

TECNIFLEX® - Cavi multipolari con isolamenti e guaina a base di PVC, di colore grigio o nero, per posa fissa, caratterizzati da elevata flessibilità non propaganti incendio, con dimensioni esterne contenute e buona resistenza agli oli industriali. Si utilizzano in ambiente industriale per trasmissione di potenza e segnali di controllo su bordo macchina, all’interno del quadro elettrico e per i collegamenti tra i vari elementi dell’impianto. Possono essere impiegati anche in situazioni con movimenti occasionali. Le versioni con guaina nera sono testate per la resistenza ai raggi UV e agenti atmosferici. È inoltre disponibile la gamma TECNIFLEX®-BK con tensione di isolamento 0,6/1kV e la versione TECNIFLEX®-AR con guaina trasparente ed armatura in acciaio zincato, adatti ad ambienti dove è necessaria una notevole resistenza meccanica.