TE.CO. SRL - TEO15050 CAVO FE ( 1X2XAWG22/7)SN/STPROFIBUS

TE.CO. SRL - TEO15050 CAVO FE ( 1X2XAWG22/7)SN/STPROFIBUS

TE.CO. SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Diametro del conduttore - 0.64 mm

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070166590

Codice prodotto

TEO15050

Cod. produttore

15050

Produttore

TEO

Superficie del conduttore

Nudo

Diametro del conduttore

0.64 mm

Classe del conduttore

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori

2

Twistatura

A coppie

Materiale dell'isolamento del conduttore

PO (Poliolefine)

Identificazione dei conduttori

Colore

Schermatura sulla twistatura

Foglio

Schermatura globale

Treccia

Materiale della guaina esterna

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna

Altri

Diametro esterno approssimativo

8 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche

-40...80 °C

Cavi BUS per catena portacavi. L’impiego dei sistemi bus di campo è diventata una condizione indispensabile per avere dei vantaggi indiscutibili nella gestione e nella diagnostica di linee automatiche per lavorazione e montaggio. TE.CO., consapevole delle condizioni di impiego, ha messo a punto una famiglia di cavi seguendo le direttive dei “protocolli di comunicazione” più affermati nel settore industriale (IEC 61158 CEI 65-33) onde poter trasmettere i dati con la minima attenuazione possibile. Il cavo per sistema PROFIBUS® ha un bitrate che permette le seguenti lunghezze: 200 m = 12 Mbit/s ed è possibile arrivare a 1000m = 0,6 Kbit/s. Questo cavo può essere usato per PROFIBUS DP, PROFIBUS FMS e FIP. Tutti con approvazione UL/CSA per il mercato nordamericano sono anche certifi cati da PROFIBUS CLUB.