SONEPAR AUSTRIA - S.AUN990050 Deckelset fur Raumtemperaturregler RTBS

SONEPAR AUSTRIA - S.AUN990050 Deckelset fur Raumtemperaturregler RTBS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a rotella

  • Iscrizione - Altri

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Utilizzo - Termostato

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001100172

Codice prodotto

S.AUN990050

Cod. produttore

UN990050

Produttore

S.A

Modello

Manopola a rotella

Iscrizione

Altri

Simbolo tattile/senza barriere

no

Utilizzo

Termostato

Adatto per accoppiamento con comandi bus

no

Tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile

no

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

Superficie

Non trattato

Tipo di superficie

Lucido

Colore

Bianco

Numero RAL (affine)

9010

Con casella di testo

no

Con lente / simbolo intercambiabile

no

Adatto per grado di protezione (IP)

IP30

Larghezza

55 mm

Altezza

55 mm

Profondità

11 mm