SLV ITALIA SRL - SLV184022 TRACK, FOR EASYTEC II, SILVER-GREY, 2 M,

SLV ITALIA SRL - SLV184022 TRACK, FOR EASYTEC II, SILVER-GREY, 2 M,

SLV ITALIA SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Forma - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163087933

Codice prodotto

SLV184022

Cod. produttore

184022

Produttore

SLV

Tensione nominale

230...230 V

Adatto per collegamento bus

no

Forma

Rettangolare

Materiale

Alluminio

Tipo di superficie

Opaco

Colore

Grigio

Flessibile

no

Lunghezza

20000 mm

Larghezza

30 mm

Binario in alluminio del sistema a binario ad alto voltaggio EASYTEC II. Questo accessorio optional consente di montare a parete o a plafone il binario disponibile in vari colori. Sono in dotazione due calotte di chiusura.