pagina iniziale

SIRENA - SIR50501 NAVILITE TYPE B 24VDC R - 50501

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR50501 NAVILITE TYPE B 24VDC R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152505010

Codice prodotto

SIR50501

Cod. produttore

50501

Produttore

SIR

Segnalatore Ostacolo Volo a Bassa Intensità progettato secondo la normativa ICAO Bassa Intensità Tipo B. NAVILITE è dotato di luce rossa fissa con fascio luminoso orizzontale omnidirezionale. 64 LED, montati in ridondanza su 16 circuiti indipendenti da 4 LED, garantiscono la continuità di funzionamento del dispositivo anche in caso di guasto di uno o più circuiti. Questa soluzione rende superfluo l'utilizzo di luci con circuito di back-up. La tecnologia a LED garantisce inoltre la lunga vita del prodotto (oltre 10 anni) ed il basso consumo del dispositivo (1/10 rispetto alle versioni tradizionali ad incandescenza). Fornito con cavo da 35 cm.