SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTTOP42824P MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 42 W

  • Flusso luminoso - 3000 lm

  • Base - GX24q-4

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 2700 K

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711500272089

Codice prodotto

PHLPLTTOP42824P

Cod. produttore

PLTTOP42824P

Produttore

PHI

Potenza della lampada

42 W

Flusso luminoso

3000 lm

Base

GX24q-4

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

2700 K

Diametro

39.85 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce

827

Lunghezza complessiva

160.7 mm

Starter integrato

no

Tecnologia ad amalgama

Per applicazioni speciali

Altri

Colore

Bianco

Numero di tubi

6

Adatto per alimentatore elettronico

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

42 kWh

Durata media nominale

13000 h

Denominazione lampada

Altri

MASTER PL-T TOP è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. Latecnologia ad amalgama Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni con un ampio intervallo di temperature, rendendo possibili livelli di emissione e di efficacia notevolmente superiori. La versione quadrispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco ""plug-in/pull-out"".