SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTTOP18844P MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18.7 W

  • Flusso luminoso - 1160 lm

  • Base - GX24q-2

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711500889416

Codice prodotto

PHLPLTTOP18844P

Cod. produttore

PLTTOP18844P

Produttore

PHI

Potenza della lampada

18.7 W

Flusso luminoso

1160 lm

Base

GX24q-2

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

4000 K

Diametro

39.85 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Tonalità di luce

840

Lunghezza complessiva

111.7 mm

Starter integrato

no

Tecnologia ad amalgama

Per applicazioni speciali

Altri

Colore

Bianco

Numero di tubi

6

Adatto per alimentatore elettronico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

19 kWh

Durata media nominale

13000 h

Denominazione lampada

Altri

MASTER PL-T TOP è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. Latecnologia ad amalgama Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni con un ampio intervallo di temperature, rendendo possibili livelli di emissione e di efficacia notevolmente superiori. La versione quadrispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco ""plug-in/pull-out"".