Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLRECO14844P MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 14.7 W

  • Flusso luminoso - 1000 lm

  • Base - GR14q-1

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711500265982

Codice prodotto

PHLPLRECO14844P

Cod. produttore

PLRECO14844P

Produttore

PHI

Potenza della lampada

14.7 W

Flusso luminoso

1000 lm

Base

GR14q-1

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

4000 K

Diametro

41 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Tonalità di luce

840

Lunghezza complessiva

126.6 mm

Starter integrato

no

Tecnologia ad amalgama

no

Per applicazioni speciali

Altri

Colore

Bianco

Numero di tubi

6

Adatto per alimentatore elettronico

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

Durata media nominale

24000 h

Denominazione lampada

Altri

MASTER PL-R Eco è una lampada fluorescente compatta estremamente efficiente per le applicazioni downlight. Consiste in sei tubi paralleli con un nuovo attacco innovativo "twist and lock", progettato per il funzionamento con alimentatore elettronico. La lampada MASTER PL-R Eco integra l'originale tecnologia "a ponte" inventata e brevettata da Philips. Questo garantisce performance ottimali nelle applicazioni e risulta in efficienze nettamente superiori rispetto alle normali lampade fluorescenti compatte. Inoltre, le lampade MASTER PL-R Eco offrono una durata di servizio pari a più del doppio di quella di una lampada fluorescente compatta standard, grazie al mantenimento lumen di livello superiore. L'attacco "twist and lock" garantisce montaggio/smontaggiosemplice e fissaggio sicuro sull'apparecchio per illuminazione.