SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDCAN2584G2 COREPRO LEDCANDLEND2.2-25W E14 840B35CLG

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDCAN2584G2 COREPRO LEDCANDLEND2.2-25W E14 840B35CLG

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 21...21 mA

  • Fattore di potenza - 0.45

  • Potenza della lampada - 2.2...2.2 W

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514347342

Codice prodotto

PHLPHILEDCAN2584G2

Cod. produttore

PHILEDCAN2584G2

Produttore

PHI

Tensione nominale

220...240 V

Corrente nominale

21...21 mA

Fattore di potenza

0.45

Potenza della lampada

2.2...2.2 W

Tipo di tensione

AC

Flusso luminoso

250...250 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

250 lm

Efficienza luminosa

113 lm/W

Indice di resa cromatica

80-89

Forma della lampada

Oliva

Lampada a filamento

Tipo di vetro / copertura

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Base

E14

Colore

Bianco

Temperatura di colore

4000...4000 K

Colore del corpo

Altri

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

35 mm

Lunghezza

97 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Indice di efficienza energetica (IEE)

0.084

Denominazione lampada

Altri

Numero min. di cicli di commutazione

20000

Fattore di distorsione (THD)

130

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 kWh

Durata media nominale

15000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG1

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.