SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT524830 MAS LEDTUBE HF 600MM HO 10.5W 830 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 10.5...10.5 W
Flusso luminoso - 1500...1500 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 563 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 79.81 kg CO2 eq.
EAN
8720169163072
Codice prodotto
PHLMLT524830
Cod. produttore
MLT524830
Produttore
PHI
Base:
G5
Potenza della lampada:
10.5...10.5 W
Flusso luminoso:
1500...1500 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
563 mm
Tensione nominale:
30...120 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
142 lm/W
Diametro:
19 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1500 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
80...350 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1159
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Non dimmerabile:
no
Con interruttore crepuscolare:
no