SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU534392736X2 MAS LED EXPERTCOLOR 7.5-43W MR16 927 36D

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU534392736X2 MAS LED EXPERTCOLOR 7.5-43W MR16 927 36D

PHI

Cod. prodotto PHLMLGU534392736X2

Cod. produttore MLGU534392736X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Forma della lampada - Riflettore

  • Flusso luminoso - 485...485 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - G

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8719514358713

Codice prodotto

PHLMLGU534392736X2

Cod. produttore

MLGU534392736X2

Produttore

PHI

Base

GU5,3

Forma della lampada

Riflettore

Flusso luminoso

485...485 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

G

Potenza della lampada

7.5...7.5 W

Dimmerabile

Tensione nominale

12...12 V

Corrente nominale

720...720 mA

Fattore di potenza

0.7

Tipo di tensione

AC

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

485 lm

Efficienza luminosa

64 lm/W

Intensità luminosa

1400 cd

Indice di resa cromatica

90-100

Lampada a filamento

no

Tipo di vetro / copertura

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Bianco

Colore del corpo

Nero

Angolo del fascio luminoso

36...36 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM3

Diametro

50.5 mm

Lunghezza

46 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Indice di efficienza energetica (IEE)

0.1912

Denominazione lampada

MR16

Numero min. di cicli di commutazione

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

Durata media nominale

40000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG1

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Spettro classe di efficienza energetica

A a G

Classe efficienza energetica sorgente di illuminazione sec. EU 2019/2015

G

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione di oscuramento avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot Par.