SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU534392724X2 MAS LED EXPERTCOLOR 7.5-43W MR16 927 24D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Corrente nominale - 720...720 mA
Fattore di potenza - 0.7
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8719514358652
Codice prodotto
PHLMLGU534392724X2
Cod. produttore
MLGU534392724X2
Produttore
PHI
Tensione nominale
12...12 V
Corrente nominale
720...720 mA
Fattore di potenza
0.7
Potenza della lampada
7.5...7.5 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
485...485 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
485 lm
Efficienza luminosa
64 lm/W
Intensità luminosa
2400 cd
Indice di resa cromatica
90-100
Forma della lampada
Riflettore
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Base
GU5,3
Colore
Bianco
Temperatura di colore
2700...2700 K
Colore del corpo
Nero
Angolo del fascio luminoso
24...24 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM3
Diametro
50.5 mm
Lunghezza
46 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.1912
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Denominazione lampada
MR16
Numero min. di cicli di commutazione
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
8 kWh
Durata media nominale
40000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione di oscuramento avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot Par.