SIGNIFY ITALY SPA - PHLHIDDV70CDO HID-DV PROG XT 70 CDO C1 208-277V

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Modello multiwatt - no

  • Dimmerabile 0-10 V - no

  • Dimmerabile 1-10 V - no

  • Dimmerabile DALI -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500931344

Codice prodotto

PHLHIDDV70CDO

Cod. produttore

HIDDV70CDO

Produttore

PHI

Modello

Elettronico

Modello multiwatt

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerabile DALI

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile LineSwitch

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

no

Per lampada tipo HI

Per lampada di tipo HM

no

Per lampada di tipo HS

no

Per lampada di tipo LS

no

Per lampada tipo T7

no

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH)

no

Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC)

no

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD)

no

Per lampada di tipo T38

no

Per lampada tipo T-R

no

Per lampada di tipo T-U

no

Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ)

no

Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS)

no

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH)

no

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS)

no

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD)

no

Per lampada di tipo TC-Qel

no

Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD)

no

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH)

no

Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM)

no

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH)

no

Adatto per lampada di potenza (1 lampada)

70...70 W

Adatto per lampada di potenza (2 lampade)

0...0 W

Adatto per lampada di potenza (3 lampade)

0...0 W

Adatto per lampada di potenza (4 lampade)

0...0 W

Adatto per numero di lampade

1...1

Adatto per lampade di potenza

70...70 W

Tensione nominale

208...277 V

Contenitore

Contenitore in plastica

Con serracavo

no

Grado di protezione (IP)

Altri

Classe di protezione

Nessuno

Lunghezza

150 mm

Larghezza

90 mm

Altezza

40 mm

Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CDO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.