in esaurimento
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE58840G2 COREPRO LEDTUBE 1500MM 20W 840 T8

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE58840G2 COREPRO LEDTUBE 1500MM 20W 840 T8

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 105...105 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514325395

Codice prodotto

PHLCORE58840G2

Cod. produttore

CORE58840G2

Produttore

PHI

Tensione nominale

220...240 V

Corrente nominale

105...105 mA

Fattore di potenza

0.9

Potenza della lampada

20...20 W

Tipo di tensione

AC

Flusso luminoso

2200...2200 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2200 lm

Efficienza luminosa

110 lm/W

Indice di resa cromatica

80-89

Forma della lampada

Tubolare, attacco doppio

Lampada a filamento

no

Tipo di vetro / copertura

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Base

G13

Colore

Bianco

Temperatura di colore

4000...4000 K

Colore del corpo

Bianco

Angolo del fascio luminoso

240...240 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

28 mm

Lunghezza

1514 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Indice di efficienza energetica (IEE)

0.1238

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

Denominazione lampada

T8

Numero min. di cicli di commutazione

200000

Fattore di distorsione (THD)

0.3

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 kWh

Durata media nominale

30000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.