pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL5818B TL-D COLORED 58W BLUE 1SL/25 - 5818B

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL5818B TL-D COLORED 58W BLUE 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 58 W

  • Flusso luminoso - 1600 lm

  • Attacco lampada - G13

  • Forma della lampada - Asta

  • Efficienza luminosa della lampada - 28 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500954510

Codice prodotto

PHL5818B

Cod. produttore

5818B

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

58 W

Flusso luminoso:

1600 lm

Attacco lampada:

G13

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

28 lm/W

Colore della luce:

180

Diametro del tubo:

28 mm

Lunghezza:

1514.2 mm

Riflettore interno:

no

Colore:

Blu

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

A doppia parete:

no

Per impiego a basse temperature:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

71 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Designazione della lampada:

T8

Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.