pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3618B TL-D COLORED 36W BLUE 1SL/25 - 3618B

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL3618B TL-D COLORED 36W BLUE 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Flusso luminoso - 960 lm

  • Attacco lampada - G13

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 0 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500727541

Codice prodotto

PHL3618B

Cod. produttore

3618B

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

36 W

Flusso luminoso:

960 lm

Attacco lampada:

G13

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

0 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

26 lm/W

Colore della luce:

180

Diametro del tubo:

28 mm

Lunghezza:

1213.6 mm

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Colore:

Blu

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

A doppia parete:

no

Per impiego a basse temperature:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

45 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Designazione della lampada:

T8

Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.