SIGNIFY ITALY SPA - PHA98239300 SP400P LED36S/840 PSD W30L120 SMT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - sì
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8718699982393
Codice prodotto
PHA98239300
Cod. produttore
98239300
Produttore
PHI
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
sì
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica, opalescente
Tipo di ottica
Nessuno
Tipo di tensione
AC / DC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
0.76...0.76 mA
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
no
Dimmerabile 0-10 V
sì
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
sì
Dimmerazione DALI-2
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
sì
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
no
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore
Altri
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM3
Emissione luminosa
Diretta
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata
no
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C
0.8 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
Grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK02
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Alimentazione di emergenza integrata
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema
29 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
3600 lm
Colore della luce
Bianco
Rendimento luminoso delle lampade
124 lm/W
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)
16
Fattore di potenza
0.9
Valore sfarfallio Pst LM
1
CLO - Flusso luminoso costante
no
Valore effetto stroboscopio SVM
0.4
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No
Larghezza
297 mm
Altezza / Profondità
52 mm
Lunghezza
1197 mm
Sospensione fornita con il prodotto
sì
Lunghezza della sospensione
1200...1200 mm
Tipo di cablaggio
Terminale
Numero di poli
5
Sezione del conduttore
0.5 mm²
Collegamento
Altri
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Per i clienti che richiedono un sistema di illuminazione conforme alle normative per uffici con una buona qualità della luce e che registrano una richiesta crescente di effetti per migliorare il comfort, come soluzioni di illuminazione diffusa o che si adattano perfettamente all'architettura del soffitto. Ecco perché le soluzioni con effetto "superficie di luce" si stanno diffondendo sempre di più. Ma, parallelamente a queste esigenze, esiste la necessità di ridurre i costi energetici e di manutenzione. La serie SlimBlend soddisfa tutte queste esigenze e non solo. Infatti, oltre a fornire il massimo comfort senza riverbero con un effetto diffuso e un design senza ingombro grazie alle opzioni di controllo integrate, crea anche uno speciale mix di luce. Utilizza la luce "intrappolata" sotto la maschera per creare un tenue bagliore, con una lieve transizione verso il bordo, riducendo la percezione della luminosità e diffondendo la luce sul soffitto. La serie SlimBlend può essere inclusa anche in un sistema di illuminazione connesso e integrata nell'infrastruttura IT per consentire la raccolta dei dati sull'utilizzo, agevolando la riduzione dei costi energetici e migliorando ulteriormente il comfort dei dipendenti. Inoltre, il suo design sottile assicura un'installazione semplificata dell'apparecchiatura tecnica nel plenum. Infine, grazie alle numerose opzioni di montaggio, questa famiglia di apparecchi per illuminazione è adatta a diversi tipi di soffitti. La serie SlimBlend è disponibile in forma quadrata,rettangolare e rotonda e può essere montata a incasso, a plafone, a parete o a sospensione. Grazie all'ottimo rapporto tra costo iniziale e recupero dell'investimento, è la scelta ideale per assicurare agli uffici una qualità di luce eccellente e un rapido ammortamento.