SIGNIFY ITALY SPA - PHA39981800 WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8718699399818
Codice prodotto
PHA39981800
Cod. produttore
39981800
Produttore
PHI
Montaggio a parete
sì
Adatto per montaggio a sospensione
sì
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto per montaggio incassato
no
Adatto per montaggio a parete
sì
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Plastica
Trattamento superficie (corpo)
Plastificato
Colore del corpo
Grigio
Materiale del diffusore
Plastica, strutturata
Tipo di ottica
Nessuno
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
0.21...0.23 mA
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
sì
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerazione DALI-2
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
sì
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
no
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa
Diretta
Durata utile L70/B50 a 25 °C
75000 h
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)
20 %
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B
22
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C
37
Grado di protezione (IP)
IP65
Resistenza agli urti
IK08
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
sì
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1
0...25 °C
Adatto per illuminazione di emergenza
sì
Alimentazione di emergenza integrata
sì
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
sì
Con fessure d'areazione
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza
50...50 W
Max prestazioni del sistema
50 W
Rendimento luminoso delle lampade
116 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
6000 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Valore sfarfallio Pst LM
1
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.9
Valore effetto stroboscopio SVM
1
CLO - Flusso luminoso costante
no
Larghezza
80 mm
Altezza / Profondità
76 mm
Lunghezza
1515 mm
Diametro esterno
80 mm
Lunghezza di incasso
1530 mm
Altezza/profondità di installazione
1530 mm
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli
4
Sezione del conduttore
2.5 mm²
Collegamento
Morsetto a innesto rapido
Fattore di distorsione (THD)
0
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG2
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)
25
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
Continuo
Multi-angolo del fascio
No
Controllabile via Bluetooth
sì
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo perun'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.