SIGNIFY ITALY SPA - PHA36051500 RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC

SIGNIFY ITALY SPA - PHA36051500 RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC

PHI

Cod. prodotto PHA36051500

Cod. produttore 36051500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1195 mm

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Rendimento luminoso delle lampade - 123 lm/W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8710163360515

Codice prodotto

PHA36051500

Cod. produttore

36051500

Produttore

PHI

Temperatura di colore

4000...4000 K

Lunghezza

1195 mm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

3600 lm

Rendimento luminoso delle lampade

123 lm/W

Grado di protezione (IP)

IP20

Durata utile L70/B50 a 25 °C

55000 h

Max prestazioni del sistema

31.9 W

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per montaggio a sospensione

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio incassato

Adatto per montaggio a parete

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Acciaio

Trattamento superficie (corpo)

Verniciatura a polveri

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Plastica, opalescente

Tipo di ottica

Nessuno

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Corrente nominale

140...140 mA

Alimentazione

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso

Alimentatore intercambiabile

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerazione DALI-2

no

Dimmerabile DALI

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile GPRS

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Dimming in base al dispositivo di funzionamento

no

Non dimmerabile

no

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio diffuso

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM3

Emissione luminosa

Diretta

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B

30

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C

51

Resistenza agli urti

IK03

Classe di protezione

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

10...40 °C

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Alimentazione di emergenza integrata

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Con fessure d'areazione

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Colore della luce

Bianco

Valore sfarfallio Pst LM

1

Indice di resa cromatica

80-89

Fattore di potenza

0.9

Valore effetto stroboscopio SVM

1.6

CLO - Flusso luminoso costante

no

Larghezza

295 mm

Altezza / Profondità

11 mm

Lunghezza di incasso

1195 mm

Larghezza di incasso

295 mm

Altezza/profondità di installazione

11 mm

Tipo di cablaggio

Terminale

Numero di poli

2

Sezione del conduttore

0.75 mm²

Collegamento

Altri

Fattore di distorsione (THD)

0.2

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Multicolore

No

Multi-lumen

No

Multi-angolo del fascio

No

Controllabile via Bluetooth

no

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

LED-Panel

Classe efficienza energetica sorgente di illuminazione sec. EU 2019/2015

Non rilevante

Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen delCoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.