


SIGNIFY ITALY SPA - PHA34881600 SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC

Cod. prodotto PHA34881600
Cod. produttore 34881600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 600 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3700 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 134 lm/W
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8718699348816
Codice prodotto
PHA34881600
Cod. produttore
34881600
Produttore
PHI
Temperatura di colore
4000...4000 K
Lunghezza
600 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
3700 lm
Rendimento luminoso delle lampade
134 lm/W
Grado di protezione (IP)
IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C
50000 h
Max prestazioni del sistema
30.5 W
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
sì
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto per montaggio incassato
no
Adatto per montaggio a parete
sì
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
sì
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
2
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica, strutturata
Tipo di ottica
Nessuno
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
131...164 mA
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile GPRS
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Dimming in base al dispositivo di funzionamento
no
Non dimmerabile
sì
Diffusore luce
Altri
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso
Ad ampio raggio 40-80°
Emissione luminosa
Diretta
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata
A++, A+, A (LED)
Resistenza agli urti
IK02
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1
10...25 °C
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Con fessure d'areazione
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Colore della luce
Bianco
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.96
Larghezza
600 mm
Altezza / Profondità
47 mm
Tipo di cablaggio
Terminale
Numero di poli
3
Sezione del conduttore
0.5 mm²
Collegamento
Altri
Spettro classe di efficienza energetica
A++ a E