SIGNIFY ITALY SPA - PHA07251699 BN133C LED6S/840 PSU L600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8718696072516
Codice prodotto
PHA07251699
Cod. produttore
07251699
Produttore
PHI
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Grado di protezione (IP)
IP40
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Con l'interruttore
sì
Con rilevatore di movimento
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
650 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Larghezza
22 mm
Altezza / Profondità
34 mm
Lunghezza
598 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto
no
BN133C LED6S/840 PSU L600. BN133C - LED Medium Power - 840 luce bianca neutra - Unità di alimentazione. Materiale del corpo: Policarbonato . Materiale copertura ottica/lenti: Policarbonato. Finitura copertura ottica/lenti: Opale. Lunghezza totale: 598 mm. Flusso luminoso iniziale: 650 lm. Temp. corr. colore iniziale: 4000 K. Potenza in ingresso iniziale: 7W.