SIGNIFY ITALY SPA - PCL532313116 DYNA FARETTO A CLIP BIANCO IN SINTETICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto al montaggio su barre conduttrici - no
Adatto per lampade di potenza - 3...3 W
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718291488835
Codice prodotto
PCL532313116
Cod. produttore
532313116
Produttore
PHI
Adatto al montaggio su barre conduttrici
no
Adatto per lampade di potenza
3...3 W
Montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
no
Adatto al montaggio su traversa
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti
no
Adatto per montaggio con morsetto
no
Regolabile
Girevole e orientabile
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Lampada
LED sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Altri
Colore del corpo
Bianco
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Colore della luce
Bianco
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
270 lm
Larghezza
83 mm
Altezza / Profondità
148 mm
Lunghezza
116 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Proiettore clip. Lampada: LED 3W 270Lm bianco caldo. Materiale: sintetico. Colore: bianco.