SIEMENS - SIE8WA10113JF18 MORSETTO TRIPLO L,L 2,5MMQ

SIEMENS - SIE8WA10113JF18 MORSETTO TRIPLO L,L 2,5MMQ

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4011209184749

Codice prodotto

SIE8WA10113JF18

Cod. produttore

8WA10113JF18

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

2.5...2.5 mm²

Corrente nominale In

24 A

Tensione nominale

400 V

Tipo di connessione elettrica 1

Connessione a vite

Tipo di connessione elettrica 2

Connessione a vite

Numero di linee

2

Metodo di montaggio

Guida DIN 35mm

Materiale del corpo isolante

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94

V2

Larghezza

6 mm

Profondità

87 mm

Necessaria piastra di chiusura

no

Colore base

Nero

Con contatto di terra (PE)

no

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta)

no

Con contatto di neutro (N)

no

morsetto INSTA, 6mm, gr. 2,5 L, L Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.