SIEMENS - SIE8GK95358KK24 PIASTRA DI MONTAGGIO 2MM H1800 B600 - 8GK95358KK24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 600 mm
Perforato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
233 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 47 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
ALPHA
EAN
4001869373041
Codice prodotto
SIE8GK95358KK24
Cod. produttore
8GK95358KK24
Produttore
SIE
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
600 mm
Perforato:
no





