SIEMENS - SIE6ES75921AM000XB0 FRONTCONNECTOR SCREW TYPE (35MM MOD) - 6ES75921AM000XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
4025515078159
Codice prodotto
SIE6ES75921AM000XB0
Cod. produttore
6ES75921AM000XB0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Connettore
Simatic S7-1500
Connettore frontale morsetti a vite, a 40 poli delle unità con larghezza 35 mm incl. 4 ponticelli di potenziale, e fascette serracavo per accessori moduli S7-1500.
Dettagli tecnici:
- Connettore frontale morsetti a vite
- A 40 poli
- Larghezza 35 mm
- Inclusi 4 ponticelli di potenziale
- Fascette serracavo
- Accessori per moduli S7-1500
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di connessione e installazione grazie ai morsetti a vite.
- Design compatto per un utilizzo ottimale dello spazio.
- Versatilità grazie agli accessori compatibili con i moduli S7-1500.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


