SIEMENS - SIE6ES75163AN020AB0 CPU 1516-3 PN/DP, 1MB PROG., 5MB DATI

SIEMENS - SIE6ES75163AN020AB0 CPU 1516-3 PN/DP, 1MB PROG., 5MB DATI

SIEMENS

Cod. prodotto SIE6ES75163AN020AB0

Cod. produttore 6ES75163AN020AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulare

  • Tipo di memoria - Altri

  • Capacità di memoria - 6000 kByte

  • Memoria espandibile - no

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.01 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623410355

Codice prodotto

SIE6ES75163AN020AB0

Cod. produttore

6ES75163AN020AB0

Produttore

SIE

Modello

Modulare

Tipo di memoria

Altri

Capacità di memoria

6000 kByte

Memoria espandibile

no

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.01 ms

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

19.2...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Numero di uscite a relè

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

2

Numero di interfacce hardware PROFINET

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

1

Numero di interfacce hardware USB

0

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero interfacce HW Wireless

0

Numero di altre interfacce hardware

0

Numero di uscite analogiche

0

Numero di ingressi analogici

0

Numero di ingressi digitali

0

Numero di uscite digitali

0

Con interfaccia ottica

no

Sostiene protocollo TCP / IP

Sostiene protocollo PROFIBUS

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

Standard radio Bluetooth

no

Standard radio WLAN 802.11

no

Tecnologia radio GPRS

no

Tecnologia radio GSM

no

Tecnologia radio UMTS

no

IO-link master

no

Componente di sistema

Ridondanza

no

Con display

Possibilità di montaggio su guida

Possibilità di montaggio a parete / diretto

no

Possibilità di montaggio frontale

no

Possibilità di montaggio a rack

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Larghezza

70 mm

Altezza

147 mm

Profondità

129 mm

SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, unità centrale con memoria di lavoro 1 Mbyte per programma e 5 Mbyte per dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, 3ª interfaccia: PROFIBUS, performance a bit di 10 ns, SIMATIC Memory Card necessaria L'Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. L'integrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice l'utilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. Per SIMATIC S7-1500 sono disponibili diverse CPU a potenza diversificata in diverse classi di performance. Il portfolio comprende da un lato CPU standard, in parte con la possibilità di integrare C/C++ Code. Le CPU compatte hanno integrati IO digitali e analogici ingressi di conteggio e uscite ad impulsi sono disponibili direttamente sulla CPU. Mediante le CPU fail-safe possono essere eseguiti programmi standard e programmi di sicurezza sul medesimo controllore. Le CPU tecnologiche ampliano le funzioni di Motion Control disponibili in tutti i controllori SIMATIC S7-1500 a favore di soluzioni sofisticate. L'Advanced Controller SIMATIC S7-1500 viene progettato con il software SIMATIC STEP 7 Professional. Per il funzionamento di questa unità è necessaria una SIMATIC Memory Card.

Dichiarazione 0002