Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

SIEMENS - SIE6ES73924BC500AA0 S7-300 CONNECTING CABLE 25M

SIEMENS - SIE6ES73924BC500AA0 S7-300 CONNECTING CABLE 25M

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC - Espansione

  • Lunghezza - 2500 m

  • Adatto per scheda di ingresso PLC -

  • Adatto per scheda di uscita PLC - no

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515074915

Codice prodotto

SIE6ES73924BC500AA0

Cod. produttore

6ES73924BC500AA0

Produttore

SIE

Funzione

PLC - Espansione

Lunghezza

2500 m

Adatto per scheda di ingresso PLC

Adatto per scheda di uscita PLC

no

Adatto per segnali digitali

Adatto per segnali analogici

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore)

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore

Altri

cavo di collegamento S7-300 per moduli a 64 canali, lunghezza 2,5m 2 pezzi per ogni confezione SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio.