SIEMENS - SIE6ES73225GH000AB0 SM322, 16DO, AC/DC24-48V, 0,5A

SIEMENS - SIE6ES73225GH000AB0 SM322, 16DO, AC/DC24-48V, 0,5A

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...57.6 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515069959

Codice prodotto

SIE6ES73225GH000AB0

Cod. produttore

6ES73225GH000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

20.4...57.6 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Numero di ingressi digitali

0

Numero di uscite digitali

16

Uscite digitali configurabili

Tipo di uscita digitale

Transistor

Corrente di uscita

0.5 A

Tensione di uscita consentita

0...57.6 V

Tipo di tensione di uscita

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite

no

Ridondanza

Tipo di collegamento elettrico

Connessione con morsetto a vite / molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale

3...6 ms

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Larghezza

40 mm

Altezza

125 mm

Profondità

120 mm

SIMATIC S7-300, unità di uscite digitali SM 322, con separazione di potenziale, 16 DO (relè Solid-State), AC/DC 24-48V 0,5A con contatto comune, 1 x 40 poli