SIEMENS - SIE6ES71314BB010AA0 ET200S, EL-MOD, 2DI ST, DC 24V, 5PCS.

SIEMENS - SIE6ES71314BB010AA0 ET200S, EL-MOD, 2DI ST, DC 24V, 5PCS.

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di ingresso consentita - -30...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515072300

Codice prodotto

SIE6ES71314BB010AA0

Cod. produttore

6ES71314BB010AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

20.4...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Numero di ingressi digitali

2

Numero di uscite digitali

0

Tensione di ingresso consentita

-30...30 V

Tipo di uscita digitale

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Ingressi digitali configurabili

Corrente di ingresso a segnale 1

7 mA

Tipo di tensione in ingresso

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

0

Numero di interfacce hardware PROFINET

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY

0

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero interfacce HW Wireless

0

Numero di interfacce hardware USB

0

Numero di altre interfacce hardware

0

Con interfaccia ottica

no

Sostiene protocollo TCP / IP

no

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

no

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

Standard radio Bluetooth

no

Standard radio WLAN 802.11

no

Tecnologia radio GPRS

no

Tecnologia radio GSM

no

Tecnologia radio UMTS

no

IO-link master

no

Componente di sistema

Grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di collegamento elettrico

Connessione con morsetto a vite / molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale

2...4.5 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato

Possibilità di montaggio su guida

Possibilità di montaggio a parete / diretto

no

Possibilità di montaggio frontale

no

Possibilità di montaggio a rack

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Larghezza

15 mm

Altezza

81 mm

Profondità

52 mm

SIMATIC DP, 5 moduli di elettronica per ET 200S, 2 DI standard DC 24V, Larghezza costruttiva 15mm, 5 pezzi per unità d'imballo SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, che è concepito specialmente per l'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una unità ET 200S IM con funzionalità di CPU oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200S può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre un'ampia gamma di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Il vantaggio del sistema ET 200S consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio. Grazie al cosiddetto "Hot Swapping" risultano notevolmente aumentate la disponibilità e la produttività della macchina.