
SIEMENS - SIE6AV21532FB016AA5 WINCC UNIFIED V16 PC ENGINEERING 10K

Cod. prodotto SIE6AV21532FB016AA5
Cod. produttore 6AV21532FB016AA5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interfacce di programmazione - sì
Eseguibile con sistema operativo Linux - no
Adatto per il sistema operativo Windows 7 - no
Adatto per il sistema operativo Windows 8 - no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047622816752
Codice prodotto
SIE6AV21532FB016AA5
Cod. produttore
6AV21532FB016AA5
Produttore
SIE
Con interfacce di programmazione
sì
Eseguibile con sistema operativo Linux
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003
no
Configurabile con sistema operativo Windows 7
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8
no
Min. capacità di memoria principale, in configurazione
8000 MB
Runtime, Multiutente
no
Adatto per web client
no
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
no
Gestione degli allarmi
sì
Rappresentazione del trand (tendenza)
sì
Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione
sì
Possibilità di cambiare lingua
sì
Numero di lingue in configurazione/runtime
32
Numero di lingue in configurazione/desktop
6
Con linguaggio script Visual Basic
sì
Con altri linguaggi script
no
Librerie di blocchi oggetto
Integrato
Gruppi di utenti (con password di protezione)
sì
Min. frequenza di clock del processore, in configurazione
2.3 GHz