Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

SIEMENS - SIE6AG13231BH012AA0 SIPLUS SM323 8DE/8DA

SIEMENS - SIE6AG13231BH012AA0 SIPLUS SM323 8DE/8DA

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Ingressi digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515136255

Codice prodotto

SIE6AG13231BH012AA0

Cod. produttore

6AG13231BH012AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

20.4...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Numero di ingressi digitali

8

Numero di uscite digitali

8

Ingressi digitali configurabili

Uscite digitali configurabili

Corrente di ingresso a segnale 1

7 mA

Tensione di ingresso consentita

-30...30 V

Tipo di tensione in ingresso

DC

Tipo di uscita digitale

Transistor

Corrente di uscita

0.5 A

Tensione di uscita consentita

0...28.8 V

Tipo di tensione di uscita

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite

Ridondanza

Tipo di collegamento elettrico

Connessione con morsetto a vite / molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale

1.2...4.8 ms

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Larghezza

40 mm

Altezza

125 mm

Profondità

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 323 a 20 poli -40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7323-1BH01-0AA0 . unità digitale con separazione di potenziale 8 DI e 8 DO, DC 24V, 0,5A corrente totale 2A Come la CPU anche le unità di ingressi e uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.