SIEMENS - SIE3RT20284AK60 CONT18.5KW,1L,1R,AC 110V 50HZ S0 CAP.O

SIEMENS - SIE3RT20284AK60 CONT18.5KW,1L,1R,AC 110V 50HZ S0 CAP.O

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali NO - 3

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209840195

Codice prodotto

SIE3RT20284AK60

Cod. produttore

3RT20284AK60

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

110...110 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

120...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero di contatti principali NO

3

Tipo di connessione al circuito di corrente principale

Altri

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V

50 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V

38 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V

18.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V

22 A

Potenza di esercizio nominale NEMA

18.39 kW

Numero di contatti ausiliari NO

1

Numero di contatti ausiliari NC

1

Adatto per montaggio modulare

Contattore, AC-3, 18,5 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, AC 110 V, 50 Hz, 120 V, 60 Hz, a 3 poli, grandezza costruttiva S0, collegamento con capocorda ad occhiello Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori.\nI contattori 3RT2 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e l'elevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza. Molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link). I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio semplice. I contattori 3RT2 sono tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.\nEssi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.\nTutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. I moduli di collegamento disponibili, i moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente l'onere di cablaggio.\nI contattori di potenza 3RT2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT1 (fino a 55 kW).\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.