SIEMENS - SIE3RK13011AB000AA2 AVV ET200S DIR.0,55KW POSS.MOD. FR.

SIEMENS - SIE3RK13011AB000AA2 AVV ET200S DIR.0,55KW POSS.MOD. FR.

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Con sganciatore di cortocircuito -

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.55 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209512931

Codice prodotto

SIE3RK13011AB000AA2

Cod. produttore

3RK13011AB000AA2

Produttore

SIE

Tipo di avviamento motore

Avviamento diretto

Con sganciatore di cortocircuito

Tensione nominale di comando Us DC

20.4...28.8 V

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V

0.55 kW

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.6 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico)

1.1...1.6 A

Classe di intervento

CLASSE 10

Tipo di connessione al circuito di corrente principale

Connessione a vite

Con trasformatore

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 2

Grado di protezione (IP)

IP20

Sostiene protocollo ASI

no

Larghezza

45 mm

Altezza

265 mm

Profondità

120 mm

DS1-X per ET 200S avviatore diretto standard ampliabile campo di regolazione 1,1...1,6 A AC-3, 0,55 kW / 400 V avviatore elettromeccanico per modulo Brake Control Il sistema di periferia decentrata ET 200S viene sostituito dal nuovo sistema ET 200SP.