SIDE S.P.A. - SDEE909-Q-LBI SMALL SQUARE INTERNI LBI 1X2W 500MA GR.

SIDE S.P.A. - SDEE909-Q-LBI SMALL SQUARE INTERNI LBI 1X2W 500MA GR.

SIDE S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522230473

Codice prodotto

SDEE909-Q-LBI

Cod. produttore

E909-Q-LBI

Produttore

SDE

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Grigio

Alimentatore incluso

no

Grado di protezione (IP)

IP68

Larghezza

66 mm

Marchio SIDE modello SMALL SQUARE INTERNI LBI 1X2W 500MA GR., Segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate