SIDE S.P.A. - SDEE886-M-Q-RGB EYES B-1LED RGB-Q.35 C/MOLLA+VP

SIDE S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522224595

Codice prodotto

SDEE886-M-Q-RGB

Cod. produttore

E886-M-Q-RGB

Produttore

SDE

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Cromo

Materiale del diffusore

Vetro trasparente

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso

no

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP65

Classe di protezione

III

Adatto per lampade di potenza

3.5...3.5 W

Larghezza

35 mm

Lunghezza

35 mm

Altezza/profondità di installazione

51 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello EYES B-1LED RGB-Q.35 C MOLLA VP, faretto / proiettore