SIDE S.P.A. - SDEE8391-LBI-I OL.MICRO INC.ANEL.D.76 LED BI

SIDE S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522181614

Codice prodotto

SDEE8391-LBI-I

Cod. produttore

E8391-LBI-I

Produttore

SDE

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Materiale (del corpo)

Acciaio Inox

Colore del corpo

Acciaio Inox

Materiale del diffusore

Vetro opalino

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP67

Resistenza agli urti

IK07

Classe di protezione

II

Adatto per lampade di potenza

1.5...1.5 W

Diametro esterno

76 mm

Altezza/profondità di installazione

58 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello OL.MICRO INC.ANEL.D.76 LED BI, faretto / proiettore